simmill PM frézovací destička, frézování drážkování dělení a drážkování š=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Č. pol.: PM7.0050.00 S X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky PM7.0050.00 S X800
EAN/GTIN 4069769214871
Číslo výrobcu A633X800
Číslo L L23830 101453
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PM frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=0,5 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Technické parametry:

  • w = 0,5 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,0 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 6,70 mm
  • ZEFP = 3