Plochý pilník na tupo s rukojeti sek 2 200 mm

Č. pol.: PAM.MD200EMA
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PAM.MD200EMA
EAN/GTIN 3148518598194
Číslo výrobcu PAM.MD200EMA
Číslo L L60130 5524
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý tupý pilník
  • 2 plochy s příčným řezem
  • 1 hrana s jednoduchým řezem
  • 1 hladká hrana
  • Ergonomická plastová rukojeť
  • Odolný vůči nejagresivnějším rozpouštědlům používaným v dílně
  • Doporučuje se pro běžné obrábění oceli, litiny, mosazi a tvrdých plastů.

Charakteristika:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • [g]: 200