ODĽAHČOVACIA CLONA PRE VYSOKÝ DYM

Č. pol.: PA03SKR
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
  • Materiál kotúča: polykarbonát
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
Séria Odolnosť
Norma EN 166; EN 170; EN 172
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Visier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PA03SKR
EAN/GTIN 5036108325962
Číslo výrobcu PA03SKR
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Panoramatický ochranný štít pro přilby Height Endurance. To umožňuje uživateli nosit přes brýle na předpis. Ochrana proti poškrábání a zamlžování.

Charakteristika:

  • Zorník z jednoho kusu a tvarovaným nosním mostem
  • Kompatibilní s helmami Height Endurance
  • Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
  • Lehké a robustní
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 166 (1 F )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;