simmill PX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=11, od velikosti závitu G 1″

Č. pol.: P12.1423.11 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P12.1423.11 M X800
EAN/GTIN 4069769214581
Číslo výrobcu AC4KX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Whitworthův závit, plný profil
Ozubené kolo/palec=11, od velikosti závitu G 1″

Technické parametry:

  • Stoupání (TP) = 2,31 mm
  • Ozubené kolo/palec = 11
  • R = 0,32 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 2,0 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • Z velikosti závitu = G 1″
  • ZEFP = 3
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 18,8 mm
  • H1 = 1,48 mm