simmill PX frézovací destička, frézování metrického závitu ISO, částečný profil, P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M14

Č. pol.: P12.0510.01 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P12.0510.01 M X800
EAN/GTIN 4069769214147
Číslo výrobcu ANQCX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-1,75 mm, od velikosti závitu M14

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = M14
  • tmax = 1,08 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 2,8 mm
  • b = 3,6 mm
  • ZEFP = 3
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Rozteč (do) = 1,75 mm
  • ØDS = 11,7 mm