simmill PX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Č. pol.: P12.0011.22 V X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P12.0011.22 V X510
EAN/GTIN 4069769213102
Číslo výrobcu AC2HX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm.

Technické parametry:

  • tmax = 2,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 1,10 mm
  • w = 2,20 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm