simmill PX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm.

Č. pol.: P10.1607.25 B HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P10.1607.25 B HM
EAN/GTIN 4069769212754
Číslo výrobcu AP0F
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 25 mm, D1 = 7,3 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 7,3 mm
  • Šroubovák = T8F
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Šroub = ATK3
  • L1 = 100,0 mm