simmill PX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=12 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Č. pol.: P10.1206.21 B HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P10.1206.21 B HM
EAN/GTIN 4069769212389
Číslo výrobcu AKJM
Číslo L L23830 939
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12 mm, L2 = 21 mm, D1 = 6 mm

Technické parametry:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Šroubovák = T8F
  • Šroub = ATK3
  • ØDh6 = 12,0 mm