simmill PX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Č. pol.: P10.0407.02 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky P10.0407.02 M X800
EAN/GTIN 4069769211733
Číslo výrobcu AXX4X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
H1=0,41 mm, P=0,75 mm

Technické parametry:

  • H1 = 0,41 mm
  • w = 0,09 mm
  • Rozteč (od) = 0,75 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 10,82 mm
  • Od velikosti závitu = M14