simmill PX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar rovné drážky, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm.

Č. pol.: P10.0150.02 G X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P10.0150.02 G X510
EAN/GTIN 4069769211351
Číslo výrobcu APHMX510
Číslo L L23830 101595
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • S = 3,5 mm