simmill PX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní, jmenovitá šířka=1,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Č. pol.: P10.0110.00 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P10.0110.00 G X800
EAN/GTIN 4069769211221
Číslo výrobcu AJ8ZX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 1,1 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 9,7 mm
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,1 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm