simturn PX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 B, vnitřním chlazením, D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Č. pol.: P10.0.625.06.12 B ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky P10.0.625.06.12 B ST
EAN/GTIN 4069769211993
Číslo výrobcu AH0P
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Technické parametry:

  • L1 = 80,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • Šroub = ATK3
  • Šroubovák = T8F
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 12,0 mm