simmill PX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=14, od velikosti závitu G 1/2″

Č. pol.: P06.1118.14.12 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky P06.1118.14.12 M X800
EAN/GTIN 4069769210293
Číslo výrobcu A099X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Whitworthův závit, plný profil
Závit/palec=14, od velikosti závitu G 1/2″

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,81 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 17,5 mm
  • Od velikosti závitu = G 1/2″
  • S = 2,3 mm
  • b = 3,6 mm
  • Ozubené kolo/palec = 14
  • H1 = 1,18 mm
  • R = 0,24 mm