simmill PX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M16.

Č. pol.: P06.0815.01.11 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P06.0815.01.11 M X800
EAN/GTIN 4069769210231
Číslo výrobcu AU7TX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti závitu M16

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • ØDS = 11,0 mm
  • Rozteč (do) = 2,75 mm
  • Od velikosti závitu = M16
  • S = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,19 mm