simmill PX frézovací destička, Whitworthův závit, plný profil, stoupání/palec=19, od velikosti závitu G 3/8″

Č. pol.: P06.0813.19.10 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky P06.0813.19.10 M X800
EAN/GTIN 4069769210118
Číslo výrobcu A0Y9X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Whitworthův závit, plný profil
Závit/palec=19, od velikosti závitu G 3/8″

Technické parametry:

  • ØDS = 9,7 mm
  • H1 = 0,87 mm
  • ZEFP = 6
  • Od velikosti závitu = G 3/8″
  • Ozubené kolo/palec = 19
  • S = 2,5 mm
  • b = 3,6 mm
  • R = 0,18 mm
  • Rozteč (od) = 1,34 mm
  • Alternativně od jmenovitého průměru = 15,1 mm