simmill PX frézovací destička, metrický závit ISO, částečný profil, P=1-2 mm, od velikosti závitu M14

Č. pol.: P06.0720.01.12 M X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P06.0720.01.12 M X510
EAN/GTIN 4069769210033
Číslo výrobcu AUGBX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-2 mm, od velikosti závitu M14

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Rozteč (do) = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,7 mm
  • w = 0,09 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • Od velikosti závitu = M14