simmill PX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar rovné drážky, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2 mm

Č. pol.: P06.0150.02.12 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P06.0150.02.12 G X800
EAN/GTIN 4069769209662
Číslo výrobcu AU7NX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R = 0,2 mm