Metalurgický mikroskop Trino 5W LED

Č. pol.: OKO 178
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky OKO 178
EAN/GTIN 4045761267831
Číslo výrobcu OKO 178
Číslo L L40250 1848
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Tubus mikroskopu
  • KERN OKO je kombinovanou verzí dopadajícího světla LED a přenášeného světla LED. Součástí standardního vybavení je středový a výškově nastavitelný Abbeův kondenzor 1,25 a polní clona pro plně profesionální Köhlerovo osvětlení
  • Standardně je integrován otevřený mechanický křížový stupeň
  • Jednoduchá polarizační jednotka (analyzátor a polarizátor) je součástí dodávky
  • K dispozici je široká škála příslušenství, například okuláry a přídavné objektivy pro delší pracovní vzdálenosti
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Oblast použití: metalurgie, zkoušení materiálů, zajištění kvality
  • Aplikace/příklady: Neprůhledné a silné vzorky, obrobky (povrchy, zlomené hrany, povlaky)

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Celkové rozměry Š×H×V 550×200×460 mm
  • Čistá hmotnost základního vybavení cca 12 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky