IMPACT-prodloužení 1″ 215 mm

Č. pol.: NM.215A
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky NM.215A
EAN/GTIN 3148516581105
Číslo výrobcu NM.215A
Číslo L L60130 5744
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 330
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 2.50