simmill K2 vyměnitelná destička, frézování drážek pojistných kroužků, jmenovitá šířka=0 mm, š=2,5 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: MK2.A.0250.02 GR X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MK2.A.0250.02 GR X808
EAN/GTIN 4069769207408
Číslo výrobcu BC00X808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill K2 vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 0 mm, w = 2,5 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • w = 2,50 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 4,1 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Počet řezných hran = 2