simmill K2 vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=1,85 mm, š=1,99 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: MK2.A.0185.02 GR X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky MK2.A.0185.02 GR X808
EAN/GTIN 4069769207217
Číslo výrobcu AXB6X808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill K2 vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 1,85 mm, w = 1,99 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • tmax = 3,0 mm
  • Počet řezných hran = 2
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,85 mm