simmill H2 frézovací destička, frézování drážkování čepů a drážkování š=2 mm, R=0,05 mm

Č. pol.: MH2.200.005 GG X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky MH2.200.005 GG X800
EAN/GTIN 4069769205992
Číslo výrobcu A2DNX800
Číslo L L23830 2329
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill H2 frézovací destička
Frézování drážek, drážek s polovičním profilem a drážek s polovičním profilem a dráž
w=2 mm, R=0,05 mm

Technické parametry:

  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,01)
  • R = 0,05 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 1,60 mm