simturn AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, plný profil, Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Č. pol.: MA4.MT10.02.16.06 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky MA4.MT10.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769205091
Číslo výrobcu AZ3MX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, plný profil
Dmin=M8 mm, P=1, L2=16

Technické parametry:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • Standardní závit = č / č
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØD1 = 4,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Od jmenovitého průměru závitu = 7,20 mm
  • Od velikosti závitu = M8
  • ØDS = 5,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • H1 = 0,54 mm