simmill AX frézovací destička, metrický standardní závit ISO, P=0,7-0,8 mm, od velikosti závitu=M4, L2=9,1 mm

Č. pol.: MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204735
Číslo výrobcu AX1AX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill AX
Metrický ISO normální závit
P=0,7-0,8 mm, od velikosti závitu=M4, L2=9,1 mm.

Technické parametry:

  • L1 = 44,0 mm
  • S = 0,4 mm
  • tmax = 0,46 mm
  • ØDS = 2,70 mm
  • ØD1 = 1,58 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • Rozteč (do) = 0,80 mm
  • Rozteč (od) = 0,70 mm
  • Od velikosti závitu = M4
  • w = 0,08 mm