simmill AX Frézovací destička, metrický standardní závit ISO, P=0,5-0,6 mm, od velikosti závitu=M3, L2=7,1 mm

Č. pol.: MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769204339
Číslo výrobcu AX08X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill AX
Metrický ISO normální závit
P=0,5-0,6 mm, od velikosti závitu=M3, L2=7,1 mm.

Technické parametry:

  • w = 0,06 mm
  • Od velikosti závitu = M3
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,15 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • Rozteč (do) = 0,60 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm
  • ØD1 = 1,27 mm