simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,5-0,5 mm, od velikosti závitu=M3,5, L2=7 mm.

Č. pol.: MA4.MT05.01.07.03 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA4.MT05.01.07.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769204247
Číslo výrobcu AQ0JX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,5-0,5 mm, od velikosti závitu=M3,5, L2=7 mm

Technické parametry:

  • Od velikosti závitu = M3,5
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØD1 = 1,67 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,0 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,27 mm
  • Rozteč (do) = 0,50 mm
  • ØDS = 2,40 mm