simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,45-0,45 mm, od velikosti závitu=M3, L2=6 mm

Č. pol.: MA4.MT04.01.06.03 AM X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA4.MT04.01.06.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769204025
Číslo výrobcu AQ0HX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,45-0,45 mm, od velikosti závitu=M3, L2=6 mm.

Technické parametry:

  • S = 0,3 mm
  • Od velikosti závitu = M3
  • Rozteč (od) = 0,45 mm
  • Rozteč (do) = 0,45 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 1,28 mm
  • ØDS = 1,95 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,25 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka