simmill AX frézovací destička, frézování trubkových závitů Whitworth, stoupání/palec=28, velikost závitu G 1/8″

Č. pol.: MA4.BS28.P.02.16.08 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA4.BS28.P.02.16.08 AM X800
EAN/GTIN 4069769203912
Číslo výrobcu AZ3EX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill AX
Frézování trubkových závitů Whitworth
Závit/palec=28, velikost závitu G 1/8″

Technické parametry:

  • Ozubené kolo/palec = 28
  • S = 0,6 mm
  • R = 0,13 mm
  • Rozteč (od) = 0,91 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,58 mm
  • ØDS = 6,6 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • Závit = G 1/8″
  • ZEFP = 4
  • L2 = 16,0 mm