simmill AX frézovací destička, frézování trubkových závitů Whitworth, stoupání/palec=28, velikost závitu G 1/16″

Č. pol.: MA4.BS28.P.02.16.06 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky MA4.BS28.P.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769203844
Číslo výrobcu AZ3DX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill AX
Frézování trubkových závitů Whitworth
Závit/palec=28, velikost závitu G 1/16″

Technické parametry:

  • ØD1 = 4,0 mm
  • S = 0,6 mm
  • R = 0,13 mm
  • Rozteč (od) = 0,91 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 5,5 mm
  • ZEFP = 4
  • L2 = 16,0 mm
  • Ozubené kolo/palec = 28
  • Závit = G 1/16″
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • H1 = 0,58 mm