simmill AX Stopková fréza, frézování drážek s plným poloměrem, š=2 mm, R=1 mm

Č. pol.: MA4.200.16.08.10 AV X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA4.200.16.08.10 AV X800
EAN/GTIN 4069769203363
Číslo výrobcu AZ2BX800
Číslo L L23830 101027
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Frézování drážek s plným poloměrem
š=2 mm, R=1 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 4
  • tmax = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 4,40 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • ØDh6 = 8,0 mm