simmill AX fréza, frézování metrických závitů ISO, plný profil, Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Č. pol.: MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769202441
Číslo výrobcu AZ2NX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, plný profil
Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 0,70 mm
  • Od velikosti závitu = M4
  • ØDS = 2,8 mm
  • H1 = 0,38 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 1,85 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,09 mm
  • Standardní závit = Ano / Ano
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 3,65 mm