simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, plný profil, Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Č. pol.: MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MA3.MT05.C.02.08.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202328
Číslo výrobcu AZ2JX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, plný profil
Dmin=M2,5 mm, P=0,5, L2=8

Technické parametry:

  • ØDS = 2,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 2,47 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • Standardní závit = Ano / Ano
  • ZEFP = 3
  • L2 = 8,0 mm
  • Od velikosti závitu = M2,5
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • ØD1 = 1,25 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka