simmill AX Stopková fréza, drážka pro kotoučová pera (DIN 6888), DIN 6535 HA, š=6 mm, průměr řezu=25,5 mm, tmax=7,6 mm

Č. pol.: MA3.600.25.16.00 AS X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky MA3.600.25.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769201802
Číslo výrobcu AH8AX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Drážky pro kotoučové pružiny (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=6 mm, řezný kruh=25,5 mm, tmax=7,6 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • Záznam podle = DIN 1835 A
  • L1 = 70,0 mm
  • ØDS = 25,5 mm
  • w = 6,0 mm (tolerance e8)
  • tmax = 7,6 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm