simmill AX Stopková fréza, obecné frézování drážkování DIN 6535 HA, w=1,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm.

Č. pol.: MA3.150.15.06.00 AG X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA3.150.15.06.00 AG X510
EAN/GTIN 4069769199734
Číslo výrobcu AN5FX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill AX fréza
Obecné drážkování, DIN 6535 HA
w=1,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance ±0,02)
  • L2 = 15,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • L1 = 58,0 mm