simmill MX kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, řezný průměr=100 mm, D=32 mm, zuby=

Č. pol.: M81.0100.10 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M81.0100.10 R
EAN/GTIN 4069769198423
Číslo výrobcu AB7G
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill MX
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 100 mm, D = 32 mm, zuby =

Technické parametry:

  • h = 20,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • ZEFP = 10