simmill MX stopková fréza, ocel, stopková fréza, polygonová stopka, velikost, průměr řezu=75 mm, zuby=

Č. pol.: M80.C675.50.07
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky M80.C675.50.07
EAN/GTIN 4069769198249
Číslo výrobcu ASAC
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, polygonální stopka
Velikost , průměr řezu=75 mm, zuby=

Technické parametry:

  • ØDS = 75,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • L1 = 50,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • Velikost polygonální stopky = C6
  • ZEFP = 7