simmill MX stopková fréza, ocel, stopková fréza, polygonová stopka, velikost, průměr řezu=44 mm, zuby=

Č. pol.: M80.C344.60.03.IC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky M80.C344.60.03.IC
EAN/GTIN 4069769198065
Číslo výrobcu AYH3
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, polygonální stopka
Velikost , průměr řezu=44 mm, zuby=

Technické parametry:

  • Velikost polygonální stopky = C3
  • Šroub = ASCC
  • tmax = 4,0 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 44,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • L1 = 60,0 mm