simmill MX frézovací hlava, ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu, řezný průměr =80 mm, D=27 mm, zuby=

Č. pol.: M80.0080.08 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M80.0080.08 R
EAN/GTIN 4069769197754
Číslo výrobcu ADWY
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací hlava SIMTEK simmill MX
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 80 mm, D = 27 mm, zuby =

Technické parametry:

  • ØDS = 80,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • ØD3 = 27,0 mm
  • Šroubovák = T20R
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • ZEFP = 8