simmill MX vyměnitelná destička, UN frézování závitů, plný profil, vnitřní, závity/palec=8

Č. pol.: M14.UN08.02 IM R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky M14.UN08.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196955
Číslo výrobcu AT7CX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování závitů UN, plný profil, vnitřní
Počet závitů v palcích = 8

Technické parametry:

  • Počet řezných hran = 3
  • b = 5,45 mm
  • w = 0,39 mm
  • h3 = 1,72 mm
  • Ozubené kolo/palec = 8
  • S = 3,8 mm