simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnitřní, P=5,5 mm

Č. pol.: M14.MT55.02 IM R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky M14.MT55.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196603
Číslo výrobcu AT6TX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnitřní
P=5,5 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 5,5 mm
  • H1 = 2,98 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • w = 0,69 mm