simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější, P=5 mm

Č. pol.: M14.MT50.02 EM R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.MT50.02 EM R X800
EAN/GTIN 4069769196450
Číslo výrobcu AQ6KX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější
P=5 mm

Technické parametry:

  • Počet řezných hran = 3
  • Rozteč (od) = 5,0 mm
  • R = 0,72 mm
  • h3 = 3,06 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm