simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=4,15 mm, š=4,29 mm, t=1,97 mm.

Č. pol.: M14.4120.54 FR X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.4120.54 FR X500
EAN/GTIN 4069769195316
Číslo výrobcu AKFUX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=4,15 mm, š=4,29 mm, t=1,97 mm

Technické parametry:

  • t = 1,97 mm
  • w = 4,29 mm (tolerance -0,02)
  • S = 4,9 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 4,15 mm
  • Počet řezných hran = 3