simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením, jmenovitá šířka=3,15 mm, š=3,29 mm, t=1,72 mm.

Č. pol.: M14.3118.54 FL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky M14.3118.54 FL X800
EAN/GTIN 4069769194944
Číslo výrobcu APH2X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=3,15 mm, š=3,29 mm, t=1,72 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,75 mm
  • t = 1,72 mm
  • R = 0,15 mm
  • w = 3,29 mm (tolerance -0,02)
  • Počet řezných hran = 3
  • S = 4,7 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 3,15 mm