simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky s úkosem, jmenovitá šířka=2,65 mm, š=2,79 mm, t=1,72 mm

Č. pol.: M14.2617.54 FR X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.2617.54 FR X500
EAN/GTIN 4069769194777
Číslo výrobcu AFD5X500
Číslo L L23830 101348
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky se zkosením
Jmenovitá šířka=2,65 mm, š=2,79 mm, t=1,72 mm

Technické parametry:

  • tmax = 1,75 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • t = 1,72 mm
  • R = 0,15 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 2,65 mm
  • w = 2,79 mm (tolerance -0,02)
  • S = 4,4 mm