simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, vnitřní, P=3,75-4,5 mm

Č. pol.: M14.2445.01 ML X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky M14.2445.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769194500
Číslo výrobcu AA3AX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, profil dílu, vnitřní
P=3,75-4,5 mm

Technické parametry:

  • S = 3,4 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • w = 0,47 mm
  • Rozteč (do) = 4,5 mm
  • Rozteč (od) = 3,75 mm
  • b = 5,40 mm
  • tmax = 2,44 mm