simmill MX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, w=4 mm, R=2 mm.

Č. pol.: M14.0400.200 VR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.0400.200 VR X800
EAN/GTIN 4069769192704
Číslo výrobcu ABPUX800
Číslo L L23830 101193
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill MX
Frézování drážek s plným poloměrem
š=4 mm, R=2 mm.

Technické parametry:

  • w = 4,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Počet řezných hran = 3

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka