simmill MX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, w=3 mm, R=1,5 mm

Č. pol.: M14.0300.150 VR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky M14.0300.150 VR X800
EAN/GTIN 4069769192087
Číslo výrobcu AP15X800
Číslo L L23830 2003
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill MX
Frézování drážek s plným poloměrem
š=3 mm, R=1,5 mm.

Technické parametry:

  • Počet řezných hran = 3
  • w = 3,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm