simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=0 mm, w=2,39 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: M14.0239.02 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky M14.0239.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769191578
Číslo výrobcu AJNNX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 0 mm, w = 2,39 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • w = 2,39 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Počet řezných hran = 3