simmill MX vyměnitelná destička, frézování drážek pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka=1,3 mm, š=1,44 mm, R=0 mm

Č. pol.: M14.0130.00 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky M14.0130.00 GR X800
EAN/GTIN 4069769190977
Číslo výrobcu BFBWX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 1,3 mm, w = 1,44 mm, R = 0 mm.

Technické parametry:

  • Počet řezných hran = 3
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,0 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,30 mm
  • w = 1,44 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 5,0 mm