Nástroj pro upevnění čelistí SW 46mm Wkz.Aufn.24,5x28

Č. pol.: L60010 868
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 868
EAN/GTIN 4018754109524
Číslo výrobcu 58218046
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre momentové kľúče s držiakom pre násuvné nástroje
  • Chrómovanie nad niklom, trvanlivé a odolné voči trieskam
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Vysoko odolné, výnimočne trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 17 mm
  • S: 95 mm
  • veľ. Štvorhranný vonkajší držiak nástrojov: 24,5x28 mm
  • Hmotnosť: 867g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 46 mm
  • šírka mm (b): 94 mm

Vhodné výrobky